Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 19 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 22 mm Ø ext., 23 mm WD

  • ERIKS:13565808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,25 €/ Unitéhors TVA

7,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,25 €

-

10+

3,80 €

39.21%

25+

2,60 €

58.36%

50+

2,09 €

66.57%

100+

1,92 €

69.30%

200+

1,81 €

71.12%

500+

1,54 €

75.38%

1000+

1,29 €

79.33%

2500+

1,12 €

82.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1922-23
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
23 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
19 mm
d2
22 mm
d3
26 mm
b1
23 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien