7,20 €/ Unitéhors TVA
8,71 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,20 € | - |
10+ | 4,48 € | 37.73% |
25+ | 2,96 € | 58.84% |
50+ | 2,26 € | 68.60% |
100+ | 1,94 € | 73.09% |
200+ | 1,65 € | 77.04% |
500+ | 1,37 € | 81.00% |
1000+ | 1,05 € | 85.49% |
2500+ | 0,91 € | 87.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1820-22 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 22 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |