Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13565805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,88 €

-

10+

4,24 €

38.40%

25+

2,81 €

59.12%

50+

2,13 €

69.06%

100+

1,81 €

73.76%

200+

1,50 €

78.18%

500+

1,22 €

82.32%

1000+

0,97 €

85.91%

2500+

0,84 €

87.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1820-17
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien