6,61 €/ Unitéhors TVA
8,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,61 € | - |
10+ | 4,01 € | 39.37% |
25+ | 2,60 € | 60.63% |
50+ | 1,94 € | 70.69% |
100+ | 1,63 € | 75.29% |
200+ | 1,35 € | 79.60% |
500+ | 1,06 € | 83.91% |
1000+ | 0,87 € | 86.78% |
2500+ | 0,74 € | 88.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1820-12 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 18 mm |
d2 | 20 mm |
d3 | 26 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |