Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 26 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 20 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565802
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,27 €

43.42%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,81 €

68.75%

100+

1,58 €

72.70%

200+

1,29 €

77.63%

500+

0,99 €

82.89%

1000+

0,84 €

85.53%

2500+

0,70 €

87.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1820-04
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
20 mm
d3
26 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien