Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 25 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 21 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:13565807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,97 €/ Unitéhors TVA

8,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,97 €

-

10+

4,33 €

37.87%

25+

2,89 €

58.58%

50+

2,24 €

67.85%

100+

1,92 €

72.48%

200+

1,58 €

77.38%

500+

1,27 €

81.74%

1000+

1,12 €

83.92%

2500+

0,78 €

88.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1821-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
25 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
18 mm
d2
21 mm
d3
25 mm
b1
12 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien