6,94 €/ Unitéhors TVA
8,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,94 € | - |
10+ | 4,28 € | 38.36% |
25+ | 2,83 € | 59.18% |
50+ | 2,15 € | 69.04% |
100+ | 1,82 € | 73.70% |
200+ | 1,48 € | 78.63% |
500+ | 1,24 € | 82.19% |
1000+ | 0,87 € | 87.40% |
2500+ | 0,76 € | 89.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1719-21 |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 21 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |