6,37 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,37 € | - |
10+ | 3,46 € | 45.67% |
25+ | 2,11 € | 66.87% |
50+ | 1,81 € | 71.64% |
100+ | 1,58 € | 75.22% |
200+ | 1,33 € | 79.10% |
500+ | 1,08 € | 82.99% |
1000+ | 0,84 € | 86.87% |
2500+ | 0,70 € | 88.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1719-09 |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 17 mm |
d2 | 19 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |