Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 16 mm Ø arbre, 28 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 22 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:13565799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,52 €/ Unitéhors TVA

9,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,52 €

-

10+

4,71 €

37.37%

25+

3,21 €

57.32%

50+

2,49 €

66.92%

100+

2,13 €

71.72%

200+

1,81 €

76.01%

500+

1,48 €

80.30%

1000+

1,35 €

82.07%

2500+

1,18 €

84.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1622-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
25 mm
Diamètre du bride
28 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d1
16 mm
d2
22 mm
d3
28 mm
b1
25 mm
b2
3 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien