7,79 €/ Unitéhors TVA
9,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,79 € | - |
10+ | 4,92 € | 36.83% |
25+ | 3,36 € | 56.83% |
50+ | 2,60 € | 66.59% |
100+ | 2,24 € | 71.22% |
200+ | 1,92 € | 75.37% |
500+ | 1,58 € | 79.76% |
1000+ | 1,48 € | 80.98% |
2500+ | 1,29 € | 83.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1622-20 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 20 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 16 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 20 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |