7,41 €/ Unitéhors TVA
8,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,41 € | - |
10+ | 4,64 € | 37.44% |
25+ | 3,15 € | 57.44% |
50+ | 2,43 € | 67.18% |
100+ | 2,07 € | 72.05% |
200+ | 1,77 € | 76.15% |
500+ | 1,41 € | 81.03% |
1000+ | 1,31 € | 82.31% |
2500+ | 1,14 € | 84.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1622-15 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 28 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 16 mm |
d2 | 22 mm |
d3 | 28 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |