6,75 €/ Unitéhors TVA
8,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,75 € | - |
10+ | 4,16 € | 38.31% |
25+ | 2,76 € | 59.15% |
50+ | 2,09 € | 69.01% |
100+ | 1,77 € | 73.80% |
200+ | 1,46 € | 78.31% |
500+ | 1,18 € | 82.54% |
1000+ | 0,87 € | 87.04% |
2500+ | 0,68 € | 89.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1618-06 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 6 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 6 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |