Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 27 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 21 mm Ø ext., 20 mm WD

  • ERIKS:13565791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,46 €

-

10+

5,42 €

35.96%

25+

3,80 €

55.06%

50+

2,96 €

64.94%

100+

2,60 €

69.21%

200+

2,22 €

73.71%

500+

1,88 €

77.75%

1000+

1,46 €

82.70%

2500+

1,24 €

85.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1521-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
20 mm
Diamètre du bride
27 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
21 mm
d3
27 mm
b1
20 mm
b2
3 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien