Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13565790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

4,24 €

38.57%

25+

2,81 €

59.23%

50+

2,13 €

69.15%

100+

1,81 €

73.83%

200+

1,50 €

78.24%

500+

1,22 €

82.37%

1000+

0,93 €

86.50%

2500+

0,80 €

88.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1517-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien