6,50 €/ Unitéhors TVA
7,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,50 € | - |
10+ | 3,91 € | 39.77% |
25+ | 2,55 € | 60.82% |
50+ | 1,88 € | 71.05% |
100+ | 1,56 € | 76.02% |
200+ | 1,29 € | 80.12% |
500+ | 1,05 € | 83.92% |
1000+ | 0,74 € | 88.60% |
2500+ | 0,63 € | 90.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1517-09 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 15 mm |
d2 | 17 mm |
d3 | 23 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |