Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 5.5 mm WD

  • ERIKS:13565787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,21 €

42.71%

25+

2,26 €

59.66%

50+

1,50 €

73.22%

100+

1,31 €

76.61%

200+

1,06 €

81.02%

500+

0,82 €

85.42%

1000+

0,63 €

88.81%

2500+

0,51 €

90.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1517-055
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
5.5 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
5.5 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien