Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,34 €/ Unitéhors TVA

6,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,34 €

-

10+

3,17 €

40.57%

25+

2,01 €

62.28%

50+

1,24 €

76.87%

100+

1,05 €

80.43%

200+

0,80 €

85.05%

500+

0,57 €

89.32%

1000+

0,36 €

93.24%

2500+

0,25 €

95.37%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1517-04
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
15 mm
d2
17 mm
d3
23 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien