6,69 €/ Unitéhors TVA
8,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,69 € | - |
10+ | 4,18 € | 37.50% |
25+ | 2,83 € | 57.67% |
50+ | 2,17 € | 67.61% |
100+ | 1,86 € | 72.16% |
200+ | 1,56 € | 76.70% |
500+ | 1,29 € | 80.68% |
1000+ | 1,18 € | 82.39% |
2500+ | 1,03 € | 84.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-141825-24 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 24 mm |
Diamètre du bride | 25 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 25 mm |
b1 | 24 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |