4,66 €/ Unitéhors TVA
5,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,66 € | - |
10+ | 3,08 € | 33.88% |
25+ | 2,13 € | 54.29% |
50+ | 1,37 € | 70.61% |
100+ | 1,18 € | 74.69% |
200+ | 0,87 € | 81.22% |
500+ | 0,63 € | 86.53% |
1000+ | 0,49 € | 89.39% |
2500+ | 0,40 € | 91.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1416-03 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 3 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 3 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |