6,52 €/ Unitéhors TVA
7,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,52 € | - |
10+ | 3,93 € | 39.65% |
25+ | 2,57 € | 60.64% |
50+ | 1,90 € | 70.85% |
100+ | 1,56 € | 76.09% |
200+ | 1,31 € | 79.88% |
500+ | 1,06 € | 83.67% |
1000+ | 0,80 € | 87.76% |
2500+ | 0,67 € | 89.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1416-12 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |