144,53 €/ Unitéhors TVA
174,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 144,53 € | - |
10+ | 110,35 € | 23.65% |
25+ | 91,03 € | 37.02% |
50+ | 78,05 € | 46.00% |
100+ | 74,61 € | 48.38% |
200+ | 69,05 € | 52.23% |
500+ | 63,92 € | 55.78% |
1000+ | 58,50 € | 59.52% |
2500+ | 55,73 € | 61.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-120125-100 |
Diamètre d'arbre | 120 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 100 mm |
Diamètre du bride | 133 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 120 mm |
d2 | 125 mm |
d3 | 133 mm |
b1 | 100 mm |
b2 | 2.5 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |