7,47 €/ Unitéhors TVA
9,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,47 € | - |
10+ | 4,67 € | 37.40% |
25+ | 3,17 € | 57.51% |
50+ | 2,45 € | 67.18% |
100+ | 2,09 € | 72.01% |
200+ | 1,79 € | 76.08% |
500+ | 1,44 € | 80.66% |
1000+ | 1,29 € | 82.70% |
2500+ | 1,14 € | 84.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1218-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 3 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 3 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |