Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 24 mm Ø bride, 3 mm Ép. bride, 18 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:13565778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,37 €

-

10+

4,62 €

37.37%

25+

3,14 €

57.47%

50+

2,41 €

67.27%

100+

2,03 €

72.42%

200+

1,73 €

76.55%

500+

1,39 €

81.19%

1000+

1,18 €

84.02%

2500+

1,08 €

85.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1218-08
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
3 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
18 mm
d3
24 mm
b1
8 mm
b2
3 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien