Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13565774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,54 €/ Unitéhors TVA

7,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,54 €

-

10+

3,97 €

39.24%

25+

2,55 €

61.05%

50+

1,90 €

70.93%

100+

1,62 €

75.29%

200+

1,33 €

79.65%

500+

1,06 €

83.72%

1000+

0,80 €

87.79%

2500+

0,67 €

89.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1214-17
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien