Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 9 mm WD

  • ERIKS:13565771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Iglidur® J Metric Flange Bearing Type F. Designed for use in high speed high wear applications and when very low coefficients of friction are necessary.
Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,19 €

-

10+

3,69 €

40.49%

25+

2,38 €

61.66%

50+

1,73 €

72.09%

100+

1,41 €

77.30%

200+

1,18 €

80.98%

500+

0,93 €

84.97%

1000+

0,68 €

88.96%

2500+

0,59 €

90.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1214-09
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
9 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien