Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565769
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,26 €

62.81%

50+

1,65 €

72.81%

100+

1,35 €

77.81%

200+

1,12 €

81.56%

500+

0,84 €

86.25%

1000+

0,61 €

90.00%

2500+

0,49 €

91.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1214-04
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien