Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 12 mm Ø arbre, 20 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13174982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,14 €

-

10+

3,65 €

40.56%

25+

2,34 €

61.92%

50+

1,71 €

72.14%

100+

1,39 €

77.40%

200+

1,14 €

81.42%

500+

0,86 €

86.07%

1000+

0,65 €

89.47%

2500+

0,57 €

90.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1214-07
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
12 mm
d2
14 mm
d3
20 mm
b1
7 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien