6,10 €/ Unitéhors TVA
7,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,10 € | - |
10+ | 3,61 € | 40.81% |
25+ | 2,28 € | 62.62% |
50+ | 1,67 € | 72.59% |
100+ | 1,37 € | 77.57% |
200+ | 1,14 € | 81.31% |
500+ | 0,86 € | 85.98% |
1000+ | 0,63 € | 89.72% |
2500+ | 0,51 € | 91.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-121418-045 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 4.5 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 4.5 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |