Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:13565752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,83 €

-

10+

3,44 €

41.04%

25+

2,15 €

63.19%

50+

1,52 €

73.94%

100+

1,22 €

79.15%

200+

0,99 €

83.06%

500+

0,76 €

86.97%

1000+

0,59 €

89.90%

2500+

0,46 €

92.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1012-17
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
17 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien