5,95 €/ Unitéhors TVA
7,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,95 € | - |
10+ | 3,50 € | 41.21% |
25+ | 2,19 € | 63.26% |
50+ | 1,56 € | 73.80% |
100+ | 1,27 € | 78.59% |
200+ | 1,05 € | 82.43% |
500+ | 0,80 € | 86.58% |
1000+ | 0,63 € | 89.46% |
2500+ | 0,51 € | 91.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1012-15 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |