Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13565748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,93 €

-

10+

3,48 €

41.35%

25+

2,17 €

63.46%

50+

1,56 €

73.72%

100+

1,27 €

78.53%

200+

1,03 €

82.69%

500+

0,80 €

86.54%

1000+

0,61 €

89.74%

2500+

0,49 €

91.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
12 mm
d3
18 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien