5,91 €/ Unitéhors TVA
7,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,91 € | - |
10+ | 3,46 € | 41.48% |
25+ | 2,17 € | 63.34% |
50+ | 1,54 € | 73.95% |
100+ | 1,24 € | 79.10% |
200+ | 1,03 € | 82.64% |
500+ | 0,80 € | 86.50% |
1000+ | 0,61 € | 89.71% |
2500+ | 0,49 € | 91.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | JFM-1012-09 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
d3 | 18 mm |
b1 | 9 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |