Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM Série, iglidur® J Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 17.5 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 14 mm Ø ext., 14 mm WD

  • ERIKS:13565764
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,08 €/ Unitéhors TVA

7,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,08 €

-

10+

3,59 €

40.94%

25+

2,28 €

62.50%

50+

1,65 €

72.81%

100+

1,35 €

77.81%

200+

1,14 €

81.25%

500+

0,91 €

85.00%

1000+

0,70 €

88.44%

2500+

0,61 €

90.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-1014-14
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
14 mm
Diamètre du bride
17.5 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
10 mm
d2
14 mm
d3
17.5 mm
b1
14 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien