Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, JFM-0608-08 Série, iglidur® J Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 8 mm WD

  • ERIKS:12436524
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,59 €/ Unitéhors TVA

6,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,59 €

-

10+

3,23 €

42.18%

25+

1,98 €

64.63%

50+

1,37 €

75.51%

100+

1,08 €

80.61%

200+

0,86 €

84.69%

500+

0,63 €

88.78%

1000+

0,46 €

91.84%

2500+

0,38 €

93.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
JFM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
8 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien