Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:13565223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,83 €

-

10+

3,44 €

41.04%

25+

2,15 €

63.19%

50+

1,52 €

73.94%

100+

1,22 €

79.15%

200+

0,99 €

83.06%

500+

0,82 €

85.99%

1000+

0,61 €

89.58%

2500+

0,49 €

91.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-0810-15
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
15 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
15 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien