Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 8 mm Ø arbre, 15 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 10 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13565222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,76 €/ Unitéhors TVA

6,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,76 €

-

10+

3,34 €

41.91%

25+

2,09 €

63.70%

50+

1,44 €

74.92%

100+

1,14 €

80.20%

200+

0,93 €

83.83%

500+

0,76 €

86.80%

1000+

0,57 €

90.10%

2500+

0,44 €

92.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
8 mm
d2
10 mm
d3
15 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien