Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 70 mm Ø arbre, 83 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 75 mm Ø ext., 50 mm WD

  • ERIKS:13565248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

45,41 €/ Unitéhors TVA

54,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,41 €

-

10+

33,90 €

25.36%

25+

27,40 €

39.67%

50+

23,75 €

47.70%

100+

22,44 €

50.59%

200+

20,31 €

55.27%

500+

18,13 €

60.08%

1000+

14,57 €

67.91%

2500+

13,51 €

70.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-7075-50
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
50 mm
Diamètre du bride
83 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
70 mm
d2
75 mm
d3
83 mm
b1
50 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien