42,83 €/ Unitéhors TVA
51,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,83 € | - |
10+ | 31,90 € | 25.51% |
25+ | 25,73 € | 39.93% |
50+ | 22,27 € | 48.00% |
100+ | 21,05 € | 50.84% |
200+ | 18,94 € | 55.77% |
500+ | 16,78 € | 60.83% |
1000+ | 13,13 € | 69.34% |
2500+ | 12,14 € | 71.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-6065-50 |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 73 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 60 mm |
d2 | 65 mm |
d3 | 73 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |