Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 10 mm WD

  • ERIKS:13565220
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3,14 €/ Unitéhors TVA

3,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,14 €

-

10+

2,45 €

21.82%

25+

1,86 €

40.61%

50+

1,54 €

50.91%

100+

1,31 €

58.18%

200+

1,08 €

65.45%

500+

0,86 €

72.73%

1000+

0,70 €

77.58%

2500+

0,57 €

81.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-0608-10
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
10 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien