Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 6 mm Ø arbre, 12 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 8 mm Ø ext., 4 mm WD

  • ERIKS:13565218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

10+

3,17 €

41.81%

25+

2,03 €

62.72%

50+

1,41 €

74.22%

100+

0,97 €

82.23%

200+

0,80 €

85.37%

500+

0,59 €

89.20%

1000+

0,49 €

90.94%

2500+

0,32 €

94.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-0608-04
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
4 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
d1
6 mm
d2
8 mm
d3
12 mm
b1
4 mm
b2
1 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien