30,61 €/ Unitéhors TVA
37,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30,61 € | - |
10+ | 22,40 € | 26.82% |
25+ | 17,94 € | 41.40% |
50+ | 15,43 € | 49.60% |
100+ | 14,52 € | 52.58% |
200+ | 12,94 € | 57.73% |
500+ | 11,36 € | 62.88% |
1000+ | 8,65 € | 71.76% |
2500+ | 7,98 € | 73.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-5055-50 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 63 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
d3 | 63 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |