5,49 €/ Unitéhors TVA
6,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,49 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.21% |
25+ | 1,92 € | 65.05% |
50+ | 1,35 € | 75.43% |
100+ | 1,05 € | 80.97% |
200+ | 0,82 € | 85.12% |
500+ | 0,63 € | 88.58% |
1000+ | 0,46 € | 91.70% |
2500+ | 0,38 € | 93.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-0507-08 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 5 mm |
d2 | 7 mm |
d3 | 11 mm |
b1 | 8 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |