11,93 €/ Unitéhors TVA
14,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,93 € | - |
10+ | 11,27 € | 5.57% |
25+ | 10,68 € | 10.51% |
50+ | 10,36 € | 13.22% |
100+ | 10,13 € | 15.13% |
200+ | 9,61 € | 19.43% |
500+ | 9,23 € | 22.61% |
1000+ | 8,15 € | 31.69% |
2500+ | 7,70 € | 35.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-4550-50 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 45 mm |
d2 | 50 mm |
d3 | 58 mm |
b1 | 50 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |