12,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,96 € | - |
10+ | 8,57 € | 33.87% |
25+ | 6,12 € | 52.79% |
50+ | 4,67 € | 63.93% |
100+ | 4,09 € | 68.48% |
200+ | 3,84 € | 70.38% |
500+ | 3,55 € | 72.58% |
1000+ | 3,44 € | 73.46% |
2500+ | 3,14 € | 75.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-3539-26 |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 35 mm |
d2 | 39 mm |
d3 | 47 mm |
b1 | 26 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |