Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 34 mm Ø arbre, 46 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 38 mm Ø ext., 13 mm WD

  • ERIKS:13565240
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

11,97 €/ Unitéhors TVA

14,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,97 €

-

10+

7,79 €

34.92%

25+

5,45 €

54.44%

50+

4,09 €

65.87%

100+

3,55 €

70.32%

200+

3,27 €

72.70%

500+

3,00 €

74.92%

1000+

2,95 €

75.40%

2500+

2,60 €

78.25%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-3438-13
Diamètre d'arbre
34 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
13 mm
Diamètre du bride
46 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
d1
34 mm
d2
38 mm
d3
46 mm
b1
13 mm
b2
2 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien