15,37 €/ Unitéhors TVA
18,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,37 € | - |
10+ | 10,74 € | 30.16% |
25+ | 8,21 € | 46.60% |
50+ | 6,88 € | 55.25% |
100+ | 6,33 € | 58.84% |
200+ | 5,97 € | 61.19% |
500+ | 5,11 € | 66.75% |
1000+ | 4,16 € | 72.93% |
2500+ | 3,61 € | 76.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
d3 | 42 mm |
b1 | 40 mm |
b2 | 2 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |