8,53 €/ Unitéhors TVA
10,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,53 € | - |
10+ | 5,47 € | 35.86% |
25+ | 3,86 € | 54.79% |
50+ | 3,06 € | 64.14% |
100+ | 2,64 € | 69.04% |
200+ | 2,26 € | 73.50% |
500+ | 1,88 € | 77.95% |
1000+ | 1,37 € | 83.96% |
2500+ | 1,27 € | 85.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-2023-30 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 20 mm |
d2 | 23 mm |
d3 | 30 mm |
b1 | 30 mm |
b2 | 1.5 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |