Eriks
IGUS

IGUS Roulement à bride, HFM Série, Iglidur® H Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 30 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 23 mm Ø ext., 7 mm WD

  • ERIKS:13565235
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,87 €

43.66%

25+

2,41 €

52.61%

50+

1,82 €

64.18%

100+

1,48 €

70.90%

200+

1,27 €

75.00%

500+

1,03 €

79.85%

1000+

0,74 €

85.45%

2500+

0,67 €

86.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Type
Flange Bearing
Constructeur ID
HFM-2023-07
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
d1
20 mm
d2
23 mm
d3
30 mm
b1
7 mm
b2
1.5 mm
Matériau du manteau
Iglidur® H
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® H
Entretien
Sans entretien