5,72 €/ Unitéhors TVA
6,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,72 € | - |
10+ | 3,52 € | 38.54% |
25+ | 2,34 € | 59.14% |
50+ | 1,79 € | 68.77% |
100+ | 1,48 € | 74.09% |
200+ | 1,24 € | 78.41% |
500+ | 0,99 € | 82.72% |
1000+ | 0,95 € | 83.39% |
2500+ | 0,80 € | 86.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-1618-13 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 13 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
d3 | 24 mm |
b1 | 13 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |