6,46 €/ Unitéhors TVA
7,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,46 € | - |
10+ | 3,90 € | 39.71% |
25+ | 2,53 € | 60.88% |
50+ | 1,88 € | 70.88% |
100+ | 1,54 € | 76.18% |
200+ | 1,29 € | 80.00% |
500+ | 1,03 € | 84.12% |
1000+ | 0,74 € | 88.53% |
2500+ | 0,65 € | 90.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Type | Flange Bearing |
Constructeur ID | HFM-1416-12 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
d1 | 14 mm |
d2 | 16 mm |
d3 | 22 mm |
b1 | 12 mm |
b2 | 1 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® H |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® H |
Entretien | Sans entretien |